| 42714586 | SJ2360-5FZ-C4 | (5) DC24 | A、Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) | (-) ノンロックプッシュ式 | (-) プラスコモン | | |
|
| 42714595 | SJ2360-5FZ-C2 | (5) DC24 | A、Bポート:(C2) ストレート o2ワンタッチ管継手 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) | (-) ノンロックプッシュ式 | (-) プラスコモン | | |
|
| 42714604 | SJ2360-5NFZ-N3 | (5) DC24 | A、Bポート:(N3) ストレート o5/32ワンタッチ管継手 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) | (-) ノンロックプッシュ式 | (N) マイナスコモン | | |
|
| 42714613 | SJ2360-5NFZ-C4 | (5) DC24 | A、Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) | (-) ノンロックプッシュ式 | (N) マイナスコモン | | |
|
| 42714622 | SJ2360-5FZ-N3 | (5) DC24 | A、Bポート:(N3) ストレート o5/32ワンタッチ管継手 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) | (-) ノンロックプッシュ式 | (-) プラスコモン | | |
|
| 42714638 | SJ2360-5NFZD-C4 | (5) DC24 | A、Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | (N) マイナスコモン | | |
|
| 42714647 | SJ2360-6FZD-C4 | (6) DC12 | A、Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | (-) プラスコモン | | |
|
| 42714656 | SJ2360-5FZ-L2 | (5) DC24 | A、Bポート:(L2) エルボ管継手 (上取出し) o2エルボ管継手 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) | (-) ノンロックプッシュ式 | (-) プラスコモン | | |
|
| 42714665 | SJ2360-5FZ-L4 | (5) DC24 | A、Bポート:(L4) エルボ管継手 (上取出し) o4エルボ管継手 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) | (-) ノンロックプッシュ式 | (-) プラスコモン | | |
|
| 42714674 | SJ2360-5CZ-C2 | (5) DC24 | Bポート:(C2) ストレート o2ワンタッチ管継手 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) | (-) ノンロックプッシュ式 | (-) プラスコモン | | |
|
| 42714683 | SJ2360-5NCZ-C4 | (5) DC24 | (C4) ストレート o4ワンタッチ管継手 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) | (-) ノンロックプッシュ式 | (N) マイナスコモン | | |
|
| 42714692 | SJ2360-5CZD-C4 | (5) DC24 | (C4) ストレート o4ワンタッチ管継手 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | (-) プラスコモン | | |
|
| 42714708 | SJ2360-5NCZ-L4 | (5) DC24 | Bポート:(L4) エルボ管継手 (上取出し) o4エルボ管継手 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) | (-) ノンロックプッシュ式 | (N) マイナスコモン | | |
|
| 42714717 | SJ2360-5CU-L4 | (5) DC24 | Bポート:(L4) エルボ管継手 (上取出し) o4エルボ管継手 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (-) ノンロックプッシュ式 | (-) プラスコモン | | |
|
| 42714726 | SJ2360-5MNZ-C4 | (5) DC24 | Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) | (-) ノンロックプッシュ式 | (-) プラスコモン | | |
|
| 42714735 | SJ2360-5CUD-L4 | (5) DC24 | Bポート:(L4) エルボ管継手 (上取出し) o4エルボ管継手 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | (-) プラスコモン | | |
|
| 42714744 | SJ2360-5CZJD-C2 | (5) DC24 | Bポート:(C2) ストレート o2ワンタッチ管継手 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | (-) プラスコモン | | |
|
| 42714753 | SJ2360-5CZJF-C4 | (5) DC24 | (C4) ストレート o4ワンタッチ管継手 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) | (F) スライド形ロック式 | (-) プラスコモン | | |
|
| 45212938 | SJ2360-5CZF-C4 | (5) DC24 | (C4) ストレート o4ワンタッチ管継手 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) | (F) スライド形ロック式 | (-) プラスコモン | | |
|