SMC
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2360R)
定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
使用流体
空気
パイロット方式
(R) 外部パイロット
手動操作方式
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
コイル
(-) 標準
背圧防止弁
(-) なし
ノンプラグイン専用
(-) なし
ポート管接続口径
【A・B】(C4)ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42714848
SJ2360R-5NFZD-C4
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42714857
SJ2360R-5CUD-C4
CADデータダウンロード
Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手
¥
10,730
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください