| 42714954 | SJ2460-5FZ-C4 | A、Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) | (-) ノンロックプッシュ式 | (-) プラスコモン | (F) 集中配線専用 | | |
|
| 42714963 | SJ2460-5FZ-N3 | A、Bポート:(N3) ストレート o5/32ワンタッチ管継手 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) | (-) ノンロックプッシュ式 | (-) プラスコモン | (F) 集中配線専用 | | |
|
| 42714972 | SJ2460-5NFZD-C4 | A、Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | (N) マイナスコモン | (F) 集中配線専用 | | |
|
| 42714988 | SJ2460-5NCZ-C4 | (C4) ストレート o4ワンタッチ管継手 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) | (-) ノンロックプッシュ式 | (N) マイナスコモン | (C) 集中配線専用 | | |
|
| 42714997 | SJ2460-5CZ-C2 | Bポート:(C2) ストレート o2ワンタッチ管継手 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) | (-) ノンロックプッシュ式 | (-) プラスコモン | (C) 集中配線専用 | | |
|
| 42715006 | SJ2460-5CU-N1 | Bポート:(N1) ストレート o1/8ワンタッチ管継手 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (-) ノンロックプッシュ式 | (-) プラスコモン | (C) 集中配線専用 | | |
|
| 42715015 | SJ2460-5CZD-C4 | (C4) ストレート o4ワンタッチ管継手 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | (-) プラスコモン | (C) 集中配線専用 | | |
|
| 42715024 | SJ2460-5MOZ-C4 | Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) | (-) ノンロックプッシュ式 | (-) プラスコモン | (MO) 個別配線・コネクタなし | | |
|
| 42715033 | SJ2460-5CUF-M3 | (M3) M3x0.5 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (F) スライド形ロック式 | (-) プラスコモン | (C) 集中配線専用 | | |
|
| 42715042 | SJ2460-5MNZ-C4 | Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) | (-) ノンロックプッシュ式 | (-) プラスコモン | (MN) 個別配線・リード線なし (コネクタ、ソケット付) | | |
|
| 45212947 | SJ2460-5CZF-C4 | (C4) ストレート o4ワンタッチ管継手 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) | (F) スライド形ロック式 | (-) プラスコモン | (C) 集中配線専用 | | |
|