曜日別特売

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2560)

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2560) - SMC
定格電圧(V)(5) DC24管接続口径Bポート:(N1) ストレート o1/8ワンタッチ管継手切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なしポート管接続口径【A・B】(N1)ストレート内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42715182SJ2560-5CU-N1(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
42715198SJ2560-5CZD-N1(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする