| 42715557 | SJ2A60N-5NMOZ-C2 | (5) DC24 | Bポート:(C2) ストレート o2ワンタッチ管継手 | (-) ノンロックプッシュ式 | (N) マイナスコモン | (MO) 個別配線・コネクタなし | | | |
| 42715566 | SJ2A60N-5MOZ-C2 | (5) DC24 | Bポート:(C2) ストレート o2ワンタッチ管継手 | (-) ノンロックプッシュ式 | (-) プラスコモン | (MO) 個別配線・コネクタなし | | | |
| 42715575 | SJ2A60N-5MZ-N1 | (5) DC24 | Bポート:(N1) ストレート o1/8ワンタッチ管継手 | (-) ノンロックプッシュ式 | (-) プラスコモン | (M) 個別配線・リード線付長さ300mm | | | |
| 42715584 | SJ2A60N-5NMOZD-C4 | (5) DC24 | Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | (N) マイナスコモン | (MO) 個別配線・コネクタなし | | | |
| 42715593 | SJ2A60N-5NMNZD-N3 | (5) DC24 | Bポート:(N3) ストレート o5/32ワンタッチ管継手 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | (N) マイナスコモン | (MN) 個別配線・リード線なし (コネクタ、ソケット付) | | | |
| 42715602 | SJ2A60N-6MNZD-C4 | (6) DC12 | Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | (-) プラスコモン | (MN) 個別配線・リード線なし (コネクタ、ソケット付) | | | |
| 42715618 | SJ2A60N-5NMZD-C4 | (5) DC24 | Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | (N) マイナスコモン | (M) 個別配線・リード線付長さ300mm | | | |
| 42715627 | SJ2A60N-5MZD-M3 | (5) DC24 | (M3) M3x0.5 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | (-) プラスコモン | (M) 個別配線・リード線付長さ300mm | | | |
| 45212974 | SJ2A60N-5MOZF-C4 | (5) DC24 | Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手 | (F) スライド形ロック式 | (-) プラスコモン | (MO) 個別配線・コネクタなし | | | |
| 45212983 | SJ2A60N-5MZF-C4 | (5) DC24 | Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手 | (F) スライド形ロック式 | (-) プラスコモン | (M) 個別配線・リード線付長さ300mm | | | |