SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2B60)

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2B60) - SMC
切換方式(B) デュアル3ポート弁:N.O./N.O.定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
コモン仕様
コネクタ取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42715803SJ2B60-5NCZ-C4(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(-) ノンロックプッシュ式(N) マイナスコモン(C) 集中配線専用
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
42715812SJ2B60-5CU-N3Bポート:(N3) ストレート o5/32ワンタッチ管継手(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式(-) プラスコモン(C) 集中配線専用
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
42715828SJ2B60-5CUF-C2Bポート:(C2) ストレート o2ワンタッチ管継手(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(F) スライド形ロック式(-) プラスコモン(C) 集中配線専用
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
42715837SJ2B60-5MZF-M3(M3) M3x0.5(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(F) スライド形ロック式(-) プラスコモン(M) 個別配線・リード線付長さ300mm
11,280
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする