| 42715873 | SJ2C60-5CZ-C2 | Bポート:(C2) ストレート o2ワンタッチ管継手 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) | (-) ノンロックプッシュ式 | (C) 集中配線専用 | 【A・B】(C2)ストレート | | |
|
| 42715882 | SJ2C60-5CU-C2 | Bポート:(C2) ストレート o2ワンタッチ管継手 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (-) ノンロックプッシュ式 | (C) 集中配線専用 | 【A・B】(C2)ストレート | | |
|
| 42715898 | SJ2C60-5CZD-C4 | (C4) ストレート o4ワンタッチ管継手 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | (C) 集中配線専用 | 【A・B】(C4)ストレート | | |
|
| 42715907 | SJ2C60-5MZ-C4 | Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) | (-) ノンロックプッシュ式 | (M) 個別配線・リード線付長さ300mm | 【A・B】(C4)ストレート | | |
|
| 42715916 | SJ2C60-5MZF-M3 | (M3) M3x0.5 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) | (F) スライド形ロック式 | (M) 個別配線・リード線付長さ300mm | 【A・B】(M3)M3×0.5 | | |
|