SMC
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2C60N)
仕様
【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン
切換方式
(C) デュアル3ポート弁:N.C./N.O.
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(-) 標準
背圧防止弁
(-) なし
ノンプラグイン専用
(N) ノンプラグイン
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
手動操作方式
コモン仕様
コネクタ取出方法
ポート管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42715934
SJ2C60N-5NMOZ-C4
CADデータダウンロード
Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手
(-) ノンロックプッシュ式
(N) マイナスコモン
(MO) 個別配線・コネクタなし
【A・B】(C4)ストレート
¥
8,970
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42715943
SJ2C60N-5MZ-N1
CADデータダウンロード
Bポート:(N1) ストレート o1/8ワンタッチ管継手
(-) ノンロックプッシュ式
(-) プラスコモン
(M) 個別配線・リード線付長さ300mm
【A・B】(N1)ストレート
¥
9,130
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42715952
SJ2C60N-5MZ-C2
CADデータダウンロード
Bポート:(C2) ストレート o2ワンタッチ管継手
(-) ノンロックプッシュ式
(-) プラスコモン
(M) 個別配線・リード線付長さ300mm
【A・B】(C2)ストレート
¥
9,130
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45213008
SJ2C60N-5MZF-M3
CADデータダウンロード
(M3) M3x0.5
(F) スライド形ロック式
(-) プラスコモン
(M) 個別配線・リード線付長さ300mm
【A・B】(M3)M3×0.5
¥
9,790
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください