曜日別特売

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3160KT)

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3160KT) - SMC
切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(-) なし内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ソレノイド数
手動操作方式
コモン仕様
配線方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42720046SJ3160KT-5FZ-C4A、Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(-) シングル配線(-) ノンロックプッシュ式(-) プラスコモン(-)シングル配線
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
42720055SJ3160KT-5NFZ-C6A、Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手(-) シングル配線(-) ノンロックプッシュ式(N) マイナスコモン(-)シングル配線
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
42720064SJ3160KT-5NFZ-C4A、Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(-) シングル配線(-) ノンロックプッシュ式(N) マイナスコモン(-)シングル配線
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
42720073SJ3160KT-5FZ-L4A、Bポート:(L4) エルボ管継手 (上取出し) o4エルボ管継手(-) シングル配線(-) ノンロックプッシュ式(-) プラスコモン(-)シングル配線
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
42720082SJ3160KT-5NCZ-C4Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(-) シングル配線(-) ノンロックプッシュ式(N) マイナスコモン(-)シングル配線
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
42720098SJ3160KT-5CZD-C2Bポート:(C2) ストレート o2ワンタッチ管継手(-) シングル配線(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(-) プラスコモン(-)シングル配線
8,860
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
42720107SJ3160KT-5CZF-C6-DBポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手(D) ダブル配線(F) スライド形ロック式(-) プラスコモン(D)ダブル配線
8,860
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
42720116SJ3160KT-5CZF-C6Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手(-) シングル配線(F) スライド形ロック式(-) プラスコモン(-)シングル配線
8,860
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
42720125SJ3160KT-5CZF-C4-DBポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(D) ダブル配線(F) スライド形ロック式(-) プラスコモン(D)ダブル配線
8,860
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
42720134SJ3160KT-5CZF-C4Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(-) シングル配線(F) スライド形ロック式(-) プラスコモン(-)シングル配線
8,860
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
42720143SJ3160KT-5CZ-B4Bポート:(B4) エルボ管継手Ass'y (下取出し) o4エルボ管継手Ass'y(-) シングル配線(-) ノンロックプッシュ式(-) プラスコモン(-)シングル配線
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
42720152SJ3160KT-5CZF-L6Bポート:(L6) エルボ管継手 (上取出し) o6エルボ管継手(-) シングル配線(F) スライド形ロック式(-) プラスコモン(-)シングル配線
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする