SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3160RTN)

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3160RTN) - SMC
仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24ソレノイド数(-) シングル配線使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(R) 外部パイロット配線方式(-)シングル配線コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) スイッチ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
手動操作方式
コモン仕様
コネクタ取出方法
ポート管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42720387SJ3160RTN-5MOZ-C4Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ式(-) プラスコモン(MO) 個別配線・コネクタなし【A・B】(C4)ストレート
6,880
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
42720396SJ3160RTN-5MZ-C6Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ式(-) プラスコモン(M) 個別配線・リード線付長さ300mm【A・B】(C6)ストレート
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
42720405SJ3160RTN-5NMOZD-C6Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(N) マイナスコモン(MO) 個別配線・コネクタなし【A・B】(C6)ストレート
7,210
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする