SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3260KTN)

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3260KTN) - SMC
切換方式(2) 2位置ダブル仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(N) スイッチ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42721498SJ3260KTN-6MZ-C4(6) DC12Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手
10,620
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
42721507SJ3260KTN-5MZD-C4(5) DC24Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
42721516SJ3260KTN-5MZ-L6(5) DC24Bポート:(L6) エルボ管継手 (上取出し) o6エルボ管継手
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする