| 42721692 | SJ3260T-5FZ-C6 | (5) DC24 | A、Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手 | (-) ノンロックプッシュ式 | (-) プラスコモン | (F) 集中配線専用 | | | |
| 42721708 | SJ3260T-5FZ-L4 | (5) DC24 | A、Bポート:(L4) エルボ管継手 (上取出し) o4エルボ管継手 | (-) ノンロックプッシュ式 | (-) プラスコモン | (F) 集中配線専用 | | | |
| 42721717 | SJ3260T-5FZ-L6 | (5) DC24 | A、Bポート:(L6) エルボ管継手 (上取出し) o6エルボ管継手 | (-) ノンロックプッシュ式 | (-) プラスコモン | (F) 集中配線専用 | | | |
| 42721726 | SJ3260T-6CZ-M5 | (6) DC12 | (M5) M5×0.8 | (-) ノンロックプッシュ式 | (-) プラスコモン | (C) 集中配線専用 | | | |
| 42721735 | SJ3260T-5NCZ-C6 | (5) DC24 | Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手 | (-) ノンロックプッシュ式 | (N) マイナスコモン | (C) 集中配線専用 | | | |
| 42721744 | SJ3260T-5NCZD-N7 | (5) DC24 | Bポート:(N7) ストレート o3/8ワンタッチ管継手 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | (N) マイナスコモン | (C) 集中配線専用 | | | |
| 42721753 | SJ3260T-5CZD-M5 | (5) DC24 | (M5) M5×0.8 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | (-) プラスコモン | (C) 集中配線専用 | | | |
| 42721762 | SJ3260T-6CZD-C4 | (6) DC12 | Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | (-) プラスコモン | (C) 集中配線専用 | | | |
| 42721778 | SJ3260T-5NCZ-B6 | (5) DC24 | Bポート:(B6) エルボ管継手Ass'y (下取出し) o6エルボ管継手Ass'y | (-) ノンロックプッシュ式 | (N) マイナスコモン | (C) 集中配線専用 | | | |
| 42721787 | SJ3260T-5NCZ-B4 | (5) DC24 | Bポート:(B4) エルボ管継手Ass'y (下取出し) o4エルボ管継手Ass'y | (-) ノンロックプッシュ式 | (N) マイナスコモン | (C) 集中配線専用 | | | |
| 42721796 | SJ3260T-5CZ-L2 | (5) DC24 | Bポート:(L2) エルボ管継手 (上取出し) o2エルボ管継手 | (-) ノンロックプッシュ式 | (-) プラスコモン | (C) 集中配線専用 | | | |
| 42721805 | SJ3260T-5CZF-M5 | (5) DC24 | (M5) M5×0.8 | (F) スライド形ロック式 | (-) プラスコモン | (C) 集中配線専用 | | | |
| 42721814 | SJ3260T-5CZF-C6 | (5) DC24 | Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手 | (F) スライド形ロック式 | (-) プラスコモン | (C) 集中配線専用 | | | |
| 42721823 | SJ3260T-5CZF-C4 | (5) DC24 | Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手 | (F) スライド形ロック式 | (-) プラスコモン | (C) 集中配線専用 | | | |
| 42721832 | SJ3260T-5CZF-C2 | (5) DC24 | Bポート:(C2) ストレート o2ワンタッチ管継手 | (F) スライド形ロック式 | (-) プラスコモン | (C) 集中配線専用 | | | |
| 42721848 | SJ3260T-5MOZD-C4 | (5) DC24 | Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | (-) プラスコモン | (MO) 個別配線・コネクタなし | | | |
| 42721857 | SJ3260T-5CZF-BN1 | (5) DC24 | Bポート:(BN1) エルボ管継手Ass'y (下取出し) o1/8エルボ管継手Ass'y | (F) スライド形ロック式 | (-) プラスコモン | (C) 集中配線専用 | | | |
| 42721866 | SJ3260T-5CZF-B6 | (5) DC24 | Bポート:(B6) エルボ管継手Ass'y (下取出し) o6エルボ管継手Ass'y | (F) スライド形ロック式 | (-) プラスコモン | (C) 集中配線専用 | | | |
| 42721875 | SJ3260T-5CZF-B4 | (5) DC24 | Bポート:(B4) エルボ管継手Ass'y (下取出し) o4エルボ管継手Ass'y | (F) スライド形ロック式 | (-) プラスコモン | (C) 集中配線専用 | | | |
| 42721884 | SJ3260T-5MZD-C4 | (5) DC24 | Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | (-) プラスコモン | (M) 個別配線・リード線付長さ300mm | | | |