曜日別特売

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3260TN)

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3260TN) - SMC
仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) スイッチ付内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
手動操作方式
コモン仕様
コネクタ取出方法
ポート管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42721893SJ3260TN-5NMOZ-C6Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ式(N) マイナスコモン(MO) 個別配線・コネクタなし【A・B】(C6)ストレート
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
42721902SJ3260TN-5NMZ-C6Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ式(N) マイナスコモン(M) 個別配線・リード線付長さ300mm【A・B】(C6)ストレート
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
42721918SJ3260TN-5MZ-N1Bポート:(N1) ストレート o1/8ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ式(-) プラスコモン(M) 個別配線・リード線付長さ300mm【A・B】(N1)ストレート
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
42721927SJ3260TN-5NMOZD-C4Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(N) マイナスコモン(MO) 個別配線・コネクタなし【A・B】(C4)ストレート
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
42721936SJ3260TN-5NMOZD-C6Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(N) マイナスコモン(MO) 個別配線・コネクタなし【A・B】(C6)ストレート
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
42721945SJ3260TN-5MNZD-C6Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(-) プラスコモン(MN) 個別配線・リード線なし (コネクタ、ソケット付)【A・B】(C6)ストレート
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42721954SJ3260TN-5MOZF-C4Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(F) スライド形ロック式(-) プラスコモン(MO) 個別配線・コネクタなし【A・B】(C4)ストレート
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42721963SJ3260TN-5MZF-C4Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(F) スライド形ロック式(-) プラスコモン(M) 個別配線・リード線付長さ300mm【A・B】(C4)ストレート
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42721972SJ3260TN-5MOZD-L6Bポート:(L6) エルボ管継手 (上取出し) o6エルボ管継手(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(-) プラスコモン(MO) 個別配線・コネクタなし【A・B】(L6)エルボ管継手(上取出し)
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
42721988SJ3260TN-5MOZD-L4Bポート:(L4) エルボ管継手 (上取出し) o4エルボ管継手(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(-) プラスコモン(MO) 個別配線・コネクタなし【A・B】(L4)エルボ管継手(上取出し)
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする