| 42723293 | SJ3560TN-5NMOZ-C6 | (5) DC24 | Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手 | (-) ノンロックプッシュ式 | (N) マイナスコモン | (MO) 個別配線・コネクタなし | | |
|
| 42723302 | SJ3560TN-5MZ-C6 | (5) DC24 | Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手 | (-) ノンロックプッシュ式 | (-) プラスコモン | (M) 個別配線・リード線付長さ300mm | | |
|
| 42723318 | SJ3560TN-5MZ-C4 | (5) DC24 | Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手 | (-) ノンロックプッシュ式 | (-) プラスコモン | (M) 個別配線・リード線付長さ300mm | | |
|
| 42723327 | SJ3560TN-5MNZD-C4 | (5) DC24 | Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | (-) プラスコモン | (MN) 個別配線・リード線なし (コネクタ、ソケット付) | | |
|
| 42723336 | SJ3560TN-5MNZD-M5 | (5) DC24 | (M5) M5×0.8 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | (-) プラスコモン | (MN) 個別配線・リード線なし (コネクタ、ソケット付) | | |
|
| 42723345 | SJ3560TN-6MZF-C6 | (6) DC12 | Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手 | (F) スライド形ロック式 | (-) プラスコモン | (M) 個別配線・リード線付長さ300mm | | |
|