SJ3A6_N_VALVE - 個別配線用バルブ(SJ3A6TN)

SJ3A6_N_VALVE - 個別配線用バルブ(SJ3A6TN) - SMC
ポート数3定格電圧(V)DC24使用流体空気コイル(T)節電回路付(長期連続通電タイプ)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コモン仕様
ポートサイズ
コネクタ取出方法
マニュアル
ニードル操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42724544SJ3A6TN-5NMOZ-D(N)マイナスコモン【検出用(PS)ポート】(-)M5×0.8(MO)個別配線・コネクタなし(-)ノンロックプッシュ式(D)ドライバ操作形
12,760
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42724553SJ3A6TN-5NMZ-P(N)マイナスコモン【検出用(PS)ポート】(P)プラグ付(M-5P)(M)個別配線・リード線付長さ300mm(-)ノンロックプッシュ式(-)手操作形
13,150
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42724562SJ3A6TN-5MNZD-DP(-)プラスコモン【検出用(PS)ポート】(P)プラグ付(M-5P)(MN)個別配線・リード線なし(コネクタ、ソケット付)(D)プッシュターンロック式ドライバ操作形(D)ドライバ操作形
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする