SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3B60)

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3B60) - SMC
切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし内容量1個
全6種類を絞り込む
管接続口径
ポート管接続口径
6種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
ポート管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42724578SJ3B60-5CU-N7Bポート:(N7) ストレート o3/8ワンタッチ管継手(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式【A・B】(N7)ストレート
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
42724587SJ3B60-5CUD-C6Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形【A・B】(C6)ストレート
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
42724596SJ3B60-5CUF-C4Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(F) スライド形ロック式【A・B】(C4)ストレート
10,670
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
42724605SJ3B60-5CZJ-C2Bポート:(C2) ストレート o2ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)(-) ノンロックプッシュ式【A・B】(C2)ストレート
10,890
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
42724614SJ3B60-5CZJ-C4(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)(-) ノンロックプッシュ式【A・B】(C4)ストレート
10,890
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
42724623SJ3B60-5CZJF-N3(N3) ストレート o5/32ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)(F) スライド形ロック式【A・B】(N3)ストレート
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする