SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3B60KT)

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3B60KT) SMC

定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.) 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 コモン仕様(-) プラスコモン コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) コネクタ取出方法(C) 集中配線専用 背圧防止弁(K) 内蔵 ノンプラグイン専用(-) なし 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42724648 SJ3B60KT-5CZ-C6
CADデータダウンロード
Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手
12,430
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
42724657 SJ3B60KT-5CZ-L4
CADデータダウンロード
Bポート:(L4) エルボ管継手 (上取出し) o4エルボ管継手
13,040
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする