SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3B60N)

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3B60N) - SMC
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) スイッチ付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
手動操作方式
コネクタ取出方法
ポート管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42724675SJ3B60N-5MOZ-M5(M5) M5×0.8(-) ノンロックプッシュ式(MO) 個別配線・コネクタなし【A・B】(M5)M5×0.8
9,130
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
42724684SJ3B60N-5MZ-C6Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ式(M) 個別配線・リード線付長さ300mm【A・B】(C6)ストレート
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
45218328SJ3B60N-5MZF-C4Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(F) スライド形ロック式(M) 個別配線・リード線付長さ300mm【A・B】(C4)ストレート
9,960
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
45218337SJ3B60N-5MZF-C6Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手(F) スライド形ロック式(M) 個別配線・リード線付長さ300mm【A・B】(C6)ストレート
9,960
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする