曜日別特売

SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1130KN)

SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1130KN) - SMC
切換方式
(1) 2位置シングル
定格電圧(V)
(5) DC24V
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
ポートプラグ取付ポート
(-) なし
マニホールドブロック
(-) マニホールドブロックなし
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42725122SQ1130KN-51-C6シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) なし
¥6,660
¥5,998
¥6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
42725138SQ1130KN-51-C6-Qシリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(Q) CE対応品
¥6,990
¥6,398
¥7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
42725147SQ1130KN-51-C4-Qシリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(Q) CE対応品
¥6,990
¥6,398
¥7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする