SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1131B)

SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1131B) - SMC
定格電圧(V)(5) DC24V切換方式(1) 2位置シングルシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
手動操作方式
CE-対応品
ポートプラグ取付ポート
マニホールドブロック
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42725384SQ1131B-51-M5シリンダポート:(M5) M5ねじ(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(-) なし(-) なし(-) マニホールドブロックなし
6,270
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
42725393SQ1131B-51-C6シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(-) なし(-) なし(-) マニホールドブロックなし
6,270
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
42725402SQ1131B-51-C4シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(-) なし(-) なし(-) マニホールドブロックなし
6,270
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
42725418SQ1131B-51-C4-Bシリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(-) なし(B) 2(B)ポート(-) マニホールドブロックなし
6,270
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
42725427SQ1131B-51-C6-Qシリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(Q) CE対応品(-) なし(-) マニホールドブロックなし
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
42725436SQ1131B-51-C4-Qシリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(Q) CE対応品(-) なし(-) マニホールドブロックなし
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
42725445SQ1131B-5B1-C6シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(B) ロック式(要工具形)(-) なし(-) なし(-) マニホールドブロックなし
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
42725454SQ1131B-5B1-C6-Bシリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(B) ロック式(要工具形)(-) なし(B) 2(B)ポート(-) マニホールドブロックなし
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
42725463SQ1131B-5B1-C4シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(B) ロック式(要工具形)(-) なし(-) なし(-) マニホールドブロックなし
6,820
6,198
6,818(税込)
8日以内出荷
返品不可
42725472SQ1131B-51-L4-Bシリンダポート:(L4) Φ4用ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(-) なし(B) 2(B)ポート(-) マニホールドブロックなし
6,880
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
42725488SQ1131B-5B1-C4-Qシリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(B) ロック式(要工具形)(Q) CE対応品(-) なし(-) マニホールドブロックなし
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
42725497SQ1131B-5B1-C6-Qシリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(B) ロック式(要工具形)(Q) CE対応品(-) なし(-) マニホールドブロックなし
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
42725506SQ1131B-5B1-L6シリンダポート:(L6) Φ6用ワンタッチ管継手(B) ロック式(要工具形)(-) なし(-) なし(-) マニホールドブロックなし
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
42725515SQ1131B-5B1-L4シリンダポート:(L4) Φ4用ワンタッチ管継手(B) ロック式(要工具形)(-) なし(-) なし(-) マニホールドブロックなし
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
42725524SQ1131B-5B1-C6-B-Mシリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(B) ロック式(要工具形)(-) なし(B) 2(B)ポート(M) マニホールドブロック付
7,590
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
42725533SQ1131B-5B1-L4-Mシリンダポート:(L4) Φ4用ワンタッチ管継手(B) ロック式(要工具形)(-) なし(-) なし(M) マニホールドブロック付
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする