SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1131BN)

SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1131BN) - SMC
切換方式
(1) 2位置シングル
定格電圧(V)
(5) DC24V
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
ポートプラグ取付ポート
(-) なし
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
CE-対応品
マニホールドブロック
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42725542SQ1131BN-51-C6シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) なし(-) マニホールドブロックなし
¥6,270
¥5,498
¥6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
42725558SQ1131BN-51-C6-Qシリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(Q) CE対応品(-) マニホールドブロックなし
¥6,600
¥5,998
¥6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
42725567SQ1131BN-51-C4-Qシリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(Q) CE対応品(-) マニホールドブロックなし
¥6,600
¥5,998
¥6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
42725576SQ1131BN-51-C6-M-Qシリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(Q) CE対応品(M) マニホールドブロック付
¥7,370
¥6,698
¥7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
42725585SQ1131BN-51-C4-M-Qシリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(Q) CE対応品(M) マニホールドブロック付
¥7,370
¥6,698
¥7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする