SQ1131BN-51-C6-Q SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1131BN) SMC 42725558

※1-2-M09-3-SQ1000-2000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1131BN)SQ1131BN-51-C6-Q

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は管接続口径・マニホールドブロック・CE-対応品が5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
マニホールドブロック
(-) マニホールドブロックなし
CE-対応品
(Q) CE対応品
注文コード
42725558
品番
SQ1131BN-51-C6-Q
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998
管接続口径
シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
CE-対応品
(Q) CE対応品
マニホールドブロック
(-) マニホールドブロックなし
切換方式
(1) 2位置シングル
定格電圧(V)
(5) DC24V
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
ポートプラグ取付ポート
(-) なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする