曜日別特売

SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1131N)

SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1131N) - SMC
切換方式(1) 2位置シングルシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気内容量1個
全15種類を絞り込む
定格電圧(V)
管接続口径
手動操作方式
CE-対応品
15種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
手動操作方式
CE-対応品
ポートプラグ取付ポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42725594SQ1131N-51-C3(5) DC24Vシリンダポート:(C3) Φ3.2ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(-) なし(-) なし
5,940
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
42725603SQ1131N-51-N3(5) DC24Vシリンダポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(-) なし(-) なし
5,940
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
42725612SQ1131N-61-C6-Q(6) DC12Vシリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(Q) CE対応品(-) なし
6,270
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
42725628SQ1131N-51-C3-Q(5) DC24Vシリンダポート:(C3) Φ3.2ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(Q) CE対応品(-) なし
6,270
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
42725637SQ1131N-51-C4-Q(5) DC24Vシリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(Q) CE対応品(-) なし
6,270
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
42725646SQ1131N-51-C6-Q(5) DC24Vシリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(Q) CE対応品(-) なし
6,270
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
42725655SQ1131N-5B1-C6-B(5) DC24Vシリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(B) ロック式(要工具形)(-) なし(B) 2(B)ポート
6,490
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
42725664SQ1131N-5B1-C6-Q(5) DC24Vシリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(B) ロック式(要工具形)(Q) CE対応品(-) なし
6,820
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
42725673SQ1131N-5B1-C4-Q(5) DC24Vシリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(B) ロック式(要工具形)(Q) CE対応品(-) なし
6,820
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
42725682SQ1131N-51-L4-Q(5) DC24Vシリンダポート:(L4) Φ4用ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(Q) CE対応品(-) なし
6,880
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
42725698SQ1131N-51-L6-Q(5) DC24Vシリンダポート:(L6) Φ6用ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(Q) CE対応品(-) なし
6,880
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
42725707SQ1131N-51-C6-M-Q(5) DC24Vシリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(Q) CE対応品(-) なし
7,040
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
42725716SQ1131N-51-C6-MB(5) DC24Vシリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(-) なし(-) なし
7,210
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
42725725SQ1131N-5B1-C6-B-M(5) DC24Vシリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(B) ロック式(要工具形)(-) なし(B) 2(B)ポート
7,260
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
42725734SQ1131N-5B1-C6-M(5) DC24Vシリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(B) ロック式(要工具形)(-) なし(-) なし
7,260
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする