| 42725743 | SQ1131NR-51-C6 | シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (-) ノンロックプッシュ(要工具形) | (-) なし | (-) なし | (-) マニホールドブロックなし | | |
|
| 42725752 | SQ1131NR-51-C6-Q | シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (-) ノンロックプッシュ(要工具形) | (Q) CE対応品 | (-) なし | (-) マニホールドブロックなし | | |
|
| 42725768 | SQ1131NR-51-C3-Q | シリンダポート:(C3) Φ3.2ワンタッチ管継手 | (-) ノンロックプッシュ(要工具形) | (Q) CE対応品 | (-) なし | (-) マニホールドブロックなし | | |
|
| 42725777 | SQ1131NR-51-C4-Q | シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (-) ノンロックプッシュ(要工具形) | (Q) CE対応品 | (-) なし | (-) マニホールドブロックなし | | |
|
| 42725786 | SQ1131NR-5B1-C6 | シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (B) ロック式(要工具形) | (-) なし | (-) なし | (-) マニホールドブロックなし | | |
|
| 42725795 | SQ1131NR-51-L4 | シリンダポート:(L4) Φ4用ワンタッチ管継手 | (-) ノンロックプッシュ(要工具形) | (-) なし | (-) なし | (-) マニホールドブロックなし | | |
|
| 42725804 | SQ1131NR-5B1-C6-A-Q | シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (B) ロック式(要工具形) | (Q) CE対応品 | (A) 4(A)ポート | (-) マニホールドブロックなし | | |
|
| 42725813 | SQ1131NR-5B1-C6-B-Q | シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (B) ロック式(要工具形) | (Q) CE対応品 | (B) 2(B)ポート | (-) マニホールドブロックなし | | |
|
| 42725822 | SQ1131NR-5B1-C6-Q | シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (B) ロック式(要工具形) | (Q) CE対応品 | (-) なし | (-) マニホールドブロックなし | | |
|
| 42725838 | SQ1131NR-5B1-C6-M-Q | シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (B) ロック式(要工具形) | (Q) CE対応品 | (-) なし | (M) マニホールドブロック付 | | |
|