曜日別特売

SQ1_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ1141NR)

SQ1_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ1141NR) - SMC
リード線取出方法(LO) プラグコネクタタイプ切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(Q) CE対応品ポートプラグ取付ポート(-) なし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
マニホールドブロック
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42726732SQ1141NR-5LO1-C6-Qシリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) マニホールドブロックなし
6,440
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
42726748SQ1141NR-5LO1-C4-Qシリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) マニホールドブロックなし
6,440
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
42726757SQ1141NR-5LO1-C4-M-Qシリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(M) マニホールドブロック付
7,150
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
42726766SQ1141NR-5LO1-C6-M-Qシリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(M) マニホールドブロック付
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする