SMC
SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1230DR)
切換方式
(2) 2位置ダブル
管接続口径
シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
定格電圧(V)
(5) DC24V
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
CE-対応品
(-) なし
ポートプラグ取付ポート
(-) なし
マニホールドブロック
(M) マニホールドブロック付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
手動操作方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42726985
SQ1230DR-51-C6-M
CADデータダウンロード
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
¥
9,960
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42726994
SQ1230DR-5B1-C6-M
CADデータダウンロード
(B) ロック式(要工具形)
¥
11,060
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください