SMC
SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1231DR)
定格電圧(V)
(5) DC24V
切換方式
(2) 2位置ダブル
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
CE-対応品
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42727335
SQ1231DR-51-C3
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C3) Φ3.2ワンタッチ管継手
¥
8,470
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42727344
SQ1231DR-51-L4
CADデータダウンロード
シリンダポート:(L4) Φ4用ワンタッチ管継手
¥
9,080
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42727353
SQ1231DR-51-L6
CADデータダウンロード
シリンダポート:(L6) Φ6用ワンタッチ管継手
¥
9,080
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42727362
SQ1231DR-5B1-C6-B-M
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください