曜日別特売

SQ1_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ1241DR)

SQ1_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ1241DR) - SMC
定格電圧(V)(5) DC24V切換方式(2) 2位置ダブルリード線取出方法(L) プラグコネクタタイプシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(-) なしポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42728078SQ1241DR-5L1-L4シリンダポート:(L4) Φ4用ワンタッチ管継手
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
42728087SQ1241DR-5L1-L6シリンダポート:(L6) Φ6用ワンタッチ管継手
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする