SMC
SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1331)
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
管接続口径
シリンダポート:(LN7) Φ1/4 用ワンタッチ管継手
定格電圧(V)
(5) DC24V
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品
(-) なし
ポートプラグ取付ポート
(-) なし
マニホールドブロック
(-) マニホールドブロックなし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42728148
SQ1331-51-LN7
CADデータダウンロード
¥
9,520
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください