SMC
SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1530)
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
管接続口径
シリンダポート:(L4) Φ4用ワンタッチ管継手
定格電圧(V)
(5) DC24V
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
手動操作方式
(B) ロック式(要工具形)
CE-対応品
(-) なし
ポートプラグ取付ポート
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マニホールドブロック
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42729173
SQ1530-5B1-L4
CADデータダウンロード
(-) マニホールドブロックなし
¥
11,330
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42729182
SQ1530-5B1-L4-M
CADデータダウンロード
(M) マニホールドブロック付
¥
12,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください