| 42729487 | SQ1A31-51-N7 | シリンダポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手 | (-) ノンロックプッシュ(要工具形) | (-) なし | (-) なし | (-) マニホールドブロックなし | | |
|
| 42729496 | SQ1A31-51-M5-Q | シリンダポート:(M5) M5ねじ | (-) ノンロックプッシュ(要工具形) | (Q) CE対応品 | (-) なし | (-) マニホールドブロックなし | | |
|
| 42729505 | SQ1A31-51-C6-B-Q | シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (-) ノンロックプッシュ(要工具形) | (Q) CE対応品 | (B) 2(B)ポート | (-) マニホールドブロックなし | | |
|
| 42729514 | SQ1A31-51-L3 | シリンダポート:(L3) Φ3.2用ワンタッチ管継手 | (-) ノンロックプッシュ(要工具形) | (-) なし | (-) なし | (-) マニホールドブロックなし | | |
|
| 42729523 | SQ1A31-51-LN1 | シリンダポート:(LN1) Φ1/8 用ワンタッチ管継手 | (-) ノンロックプッシュ(要工具形) | (-) なし | (-) なし | (-) マニホールドブロックなし | | |
|
| 42729532 | SQ1A31-51-L4-Q | シリンダポート:(L4) Φ4用ワンタッチ管継手 | (-) ノンロックプッシュ(要工具形) | (Q) CE対応品 | (-) なし | (-) マニホールドブロックなし | | |
|
| 42729548 | SQ1A31-51-L6-Q | シリンダポート:(L6) Φ6用ワンタッチ管継手 | (-) ノンロックプッシュ(要工具形) | (Q) CE対応品 | (-) なし | (-) マニホールドブロックなし | | |
|
| 42729557 | SQ1A31-5B1-C4-A | シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (B) ロック式(要工具形) | (-) なし | (A) 4(A)ポート | (-) マニホールドブロックなし | | |
|
| 42729566 | SQ1A31-51-C6-M-Q | シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (-) ノンロックプッシュ(要工具形) | (Q) CE対応品 | (-) なし | (M) マニホールドブロック付 | | |
|
| 42729575 | SQ1A31-5B1-C6-A | シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (B) ロック式(要工具形) | (-) なし | (A) 4(A)ポート | (-) マニホールドブロックなし | | |
|
| 42729584 | SQ1A31-51-M5-MB | シリンダポート:(M5) M5ねじ | (-) ノンロックプッシュ(要工具形) | (-) なし | (-) なし | (MB)マニホールドブロック付 | | |
|
| 42729593 | SQ1A31-51-L4-M | シリンダポート:(L4) Φ4用ワンタッチ管継手 | (-) ノンロックプッシュ(要工具形) | (-) なし | (-) なし | (M) マニホールドブロック付 | | |
|
| 42729602 | SQ1A31-5B1-C6-Q | シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (B) ロック式(要工具形) | (Q) CE対応品 | (-) なし | (-) マニホールドブロックなし | | |
|
| 42729618 | SQ1A31-51-C6-MB-Q | シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (-) ノンロックプッシュ(要工具形) | (Q) CE対応品 | (-) なし | (MB)マニホールドブロック付 | | |
|
| 42729627 | SQ1A31-5B1-L4-B | シリンダポート:(L4) Φ4用ワンタッチ管継手 | (B) ロック式(要工具形) | (-) なし | (B) 2(B)ポート | (-) マニホールドブロックなし | | |
|
| 42729636 | SQ1A31-5B1-L4-A | シリンダポート:(L4) Φ4用ワンタッチ管継手 | (B) ロック式(要工具形) | (-) なし | (A) 4(A)ポート | (-) マニホールドブロックなし | | |
|
| 42729645 | SQ1A31-5B1-C4-M | シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (B) ロック式(要工具形) | (-) なし | (-) なし | (M) マニホールドブロック付 | | |
|
| 42729654 | SQ1A31-5B1-L4-Q | シリンダポート:(L4) Φ4用ワンタッチ管継手 | (B) ロック式(要工具形) | (Q) CE対応品 | (-) なし | (-) マニホールドブロックなし | | |
|