SMC
SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1A31B)
定格電圧(V)
(5) DC24V
切換方式
(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
CE-対応品
(-) なし
ポートプラグ取付ポート
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
手動操作方式
マニホールドブロック
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42729663
SQ1A31B-51-C6
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
(-) マニホールドブロックなし
¥
9,570
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42729672
SQ1A31B-51-M5
CADデータダウンロード
シリンダポート:(M5) M5ねじ
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
(-) マニホールドブロックなし
¥
9,570
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42729688
SQ1A31B-51-C4
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
(-) マニホールドブロックなし
¥
9,570
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42729697
SQ1A31B-51-L4
CADデータダウンロード
シリンダポート:(L4) Φ4用ワンタッチ管継手
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
(-) マニホールドブロックなし
¥
10,180
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42729706
SQ1A31B-51-C4-M
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
(M) マニホールドブロック付
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42729715
SQ1A31B-5B1-C4
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
(B) ロック式(要工具形)
(-) マニホールドブロックなし
¥
10,670
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください