曜日別特売

SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1B31)

SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1B31) - SMC
切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ポートプラグ取付ポート(-) なし内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
手動操作方式
CE-対応品
マニホールドブロック
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42730248SQ1B31-51-C6-Qシリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(Q) CE対応品(-) マニホールドブロックなし
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
42730257SQ1B31-51-L4シリンダポート:(L4) Φ4用ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(-) なし(-) マニホールドブロックなし
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
42730266SQ1B31-5B1-C6-Mシリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(B) ロック式(要工具形)(-) なし(M) マニホールドブロック付
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする