SMC
SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1B31N)
切換方式
(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)
定格電圧(V)
(5) DC24V
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
CE-対応品
(Q) CE対応品
ポートプラグ取付ポート
(-) なし
マニホールドブロック
(-) マニホールドブロックなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
手動操作方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42730275
SQ1B31N-51-C4-Q
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
¥9,240
¥
8,398
¥9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42730284
SQ1B31N-51-C6-Q
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
¥9,240
¥
8,398
¥9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42730293
SQ1B31N-5B1-C6-Q
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(B) ロック式(要工具形)
¥10,340
¥
9,498
¥10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください