曜日別特売

SQ1_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ1B41N)

SQ1_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ1B41N) - SMC
定格電圧(V)(5) DC24V切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(Q) CE対応品ポートプラグ取付ポート(-) なし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
リード線取出方法
マニホールドブロック
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42730327SQ1B41N-5LO1-C4-Qシリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(LO) プラグコネクタタイプ(-) マニホールドブロックなし
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
42730336SQ1B41N-5LO1-C6-Qシリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(LO) プラグコネクタタイプ(-) マニホールドブロックなし
8,970
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
42730345SQ1B41N-5LO1-C6-M-Qシリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(LO) プラグコネクタタイプ(M) マニホールドブロック付
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42730354SQ1B41N-5L1-C6-M-Qシリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(L) プラグコネクタタイプ(M) マニホールドブロック付
9,960
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする