曜日別特売

SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2131N)

SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2131N) - SMC
切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
手動操作方式
CE-対応品
ポートプラグ取付ポート
マニホールドブロック
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42731045SQ2131N-51-N7シリンダポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(-) なし(-) なし(-) マニホールドブロックなし
6,880
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
42731054SQ2131N-51-C6-Aシリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(-) なし(A) 4(A)ポート(-) マニホールドブロックなし
6,880
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
42731063SQ2131N-51-C6-B-Qシリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(Q) CE対応品(B) 2(B)ポート(-) マニホールドブロックなし
7,210
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
42731072SQ2131N-5D1-C4シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) スライド形ロック式(手動形)(-) なし(-) なし(-) マニホールドブロックなし
7,430
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
42731088SQ2131N-5D1-C8シリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) スライド形ロック式(手動形)(-) なし(-) なし(-) マニホールドブロックなし
7,430
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
42731097SQ2131N-5D1-C6シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) スライド形ロック式(手動形)(-) なし(-) なし(-) マニホールドブロックなし
7,430
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
42731106SQ2131N-5B1-C6-Aシリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(B) ロック式(要工具形)(-) なし(A) 4(A)ポート(-) マニホールドブロックなし
7,430
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
42731115SQ2131N-5B1-C6-Qシリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(B) ロック式(要工具形)(Q) CE対応品(-) なし(-) マニホールドブロックなし
7,760
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
42731124SQ2131N-5D1-C6-Qシリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) スライド形ロック式(手動形)(Q) CE対応品(-) なし(-) マニホールドブロックなし
7,760
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
42731133SQ2131N-5D1-C4-Qシリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) スライド形ロック式(手動形)(Q) CE対応品(-) なし(-) マニホールドブロックなし
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
42731142SQ2131N-51-L8-Qシリンダポート:(L8) Φ8用ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(Q) CE対応品(-) なし(-) マニホールドブロックなし
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
42731158SQ2131N-51-C6-MBシリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(-) なし(-) なし(MB)マニホールドブロック付
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
42731167SQ2131N-51-C6-MB-Qシリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(Q) CE対応品(-) なし(MB)マニホールドブロック付
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
42731176SQ2131N-51-L8-M-Qシリンダポート:(L8) Φ8用ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(Q) CE対応品(-) なし(M) マニホールドブロック付
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする