SMC
SQ2_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ2140BR)
定格電圧(V)
(5) DC24V
管接続口径
シリンダポート:(L6) Φ6用ワンタッチ管継手
切換方式
(1) 2位置シングル
リード線取出方法
(LO) プラグコネクタタイプ
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品
(-) なし
マニホールドブロック
(-) マニホールドブロックなし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポートプラグ取付ポート
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42731474
SQ2140BR-5LO1-L6-A
CADデータダウンロード
(A) 4(A)ポート
¥
8,530
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42731483
SQ2140BR-5LO1-L6-B
CADデータダウンロード
(B) 2(B)ポート
¥
8,530
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください