SMC
SQ2_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ2141R)
使用流体
空気
内容量
1個
全8種類を絞り込む
定格電圧(V)
(5) DC24V
DC24
管接続口径
選択してください
Φ6用ワンタッチ管継手
Φ8用ワンタッチ管継手
シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
シリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手
シリンダポート:(L6) Φ6用ワンタッチ管継手
シリンダポート:(L8) Φ8用ワンタッチ管継手
切換方式
2位置シングル
(1) 2位置シングル
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
切換方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42731912
SQ2141R-5LO1-C6-B
CADデータダウンロード
(5) DC24V
シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(1) 2位置シングル
¥
6,880
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42731928
SQ2141R-5L1-C4
CADデータダウンロード
(5) DC24V
シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
(1) 2位置シングル
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42731937
SQ2141R-5LO1-C6-Q
CADデータダウンロード
(5) DC24V
シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(1) 2位置シングル
¥
7,210
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42731946
SQ2141R-5LOB1-C8-B
CADデータダウンロード
(5) DC24V
シリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手
(1) 2位置シングル
¥
7,430
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42731955
SQ2141R-5LB1-C8
DC24
Φ8用ワンタッチ管継手
2位置シングル
¥
7,590
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42731964
SQ2141R-5L1-L8
CADデータダウンロード
(5) DC24V
シリンダポート:(L8) Φ8用ワンタッチ管継手
(1) 2位置シングル
¥
7,650
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42731973
SQ2141R-5L1-L6
CADデータダウンロード
(5) DC24V
シリンダポート:(L6) Φ6用ワンタッチ管継手
(1) 2位置シングル
¥
7,650
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42731982
SQ2141R-5LB1-C6-B-M
DC24
Φ6用ワンタッチ管継手
2位置シングル
¥
8,360
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください