曜日別特売

SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2231DR)

SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2231DR) - SMC
切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気CE-対応品(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
手動操作方式
ポートプラグ取付ポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42732533SQ2231DR-51-L8シリンダポート:(L8) Φ8用ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(-) なし
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
42732542SQ2231DR-5D1-C4シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) スライド形ロック式(手動形)(-) なし
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
42732558SQ2231DR-5B1-C6-Bシリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(B) ロック式(要工具形)(B) 2(B)ポート
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
42732567SQ2231DR-5B1-C8-Bシリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(B) ロック式(要工具形)(B) 2(B)ポート
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする