SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2331)

SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2331) - SMC
使用流体空気切換方式(3) 3位置クローズドセンタシール方式(1) 弾性体シール定格電圧(V)(5) DC24Vポートプラグ取付ポート(-) なし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
マニホールドブロック
手動操作方式
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42732865SQ2331-5D1-C4-Qシリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) マニホールドブロックなし(D) スライド形ロック式(手動形)(Q) CE対応品
11,280
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
42732874SQ2331-51-L6-Mシリンダポート:(L6) Φ6用ワンタッチ管継手(M) マニホールドブロック付(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(-) なし
11,660
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42732883SQ2331-5D1-C8-Mシリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(M) マニホールドブロック付(D) スライド形ロック式(手動形)(-) なし
12,160
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42732892SQ2331-5D1-C4-MBシリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(MB)マニホールドブロック付(D) スライド形ロック式(手動形)(-) なし
12,650
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする