SMC
SQ2_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ2A41B)
リード線取出方法
(LO) プラグコネクタタイプ
切換方式
(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
定格電圧(V)
(5) DC24V
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
CE-対応品
(-) なし
ポートプラグ取付ポート
(-) なし
マニホールドブロック
(-) マニホールドブロックなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
手動操作方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42734423
SQ2A41B-5LO1-C6
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
¥
10,070
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42734432
SQ2A41B-5LOD1-C4
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
(D) スライド形ロック式(手動形)
¥
11,170
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42734448
SQ2A41B-5LOD1-C6
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(D) スライド形ロック式(手動形)
¥
11,170
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください