SMC
SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2B31N)
切換方式
(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)
定格電圧(V)
(5) DC24V
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
ポートプラグ取付ポート
(-) なし
マニホールドブロック
(-) マニホールドブロックなし
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
手動操作方式
CE-対応品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42734606
SQ2B31N-51-C6
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
(-) なし
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42734615
SQ2B31N-51-C8
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
(-) なし
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42734624
SQ2B31N-51-C8-Q
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
(Q) CE対応品
¥
10,180
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42734633
SQ2B31N-51-C6-Q
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
(Q) CE対応品
¥
10,180
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42734642
SQ2B31N-5D1-C4
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
(D) スライド形ロック式(手動形)
(-) なし
¥
10,950
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42734658
SQ2B31N-5B1-C6-Q
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(B) ロック式(要工具形)
(Q) CE対応品
¥
11,280
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください