SMC
SQ2_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ2B41N)
定格電圧(V)
(5) DC24V
管接続口径
シリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手
切換方式
(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
ポートプラグ取付ポート
(-) なし
マニホールドブロック
(-) マニホールドブロックなし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
CE-対応品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42734667
SQ2B41N-5L1-C8
CADデータダウンロード
(L) プラグコネクタタイプ
(-) なし
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42734676
SQ2B41N-5LO1-C8-Q
CADデータダウンロード
(LO) プラグコネクタタイプ
(Q) CE対応品
¥
9,740
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください