SMC
SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2C31N)
切換方式
(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)
定格電圧(V)
(5) DC24V
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
ポートプラグ取付ポート
(-) なし
マニホールドブロック
(-) マニホールドブロックなし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
CE-対応品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42734703
SQ2C31N-51-C6
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(-) なし
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42734712
SQ2C31N-51-C8
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手
(-) なし
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42734728
SQ2C31N-51-C4-Q
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
(Q) CE対応品
¥
10,180
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42734737
SQ2C31N-51-C8-Q
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手
(Q) CE対応品
¥
10,180
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください