曜日別特売

S Series(SS5Y3-10FW1)

S Series(SS5Y3-10FW1) - SMCS Series(SS5Y3-10FW1) - SMCS Series(SS5Y3-10FW1) - SMCS Series(SS5Y3-10FW1) - SMCS Series(SS5Y3-10FW1) - SMCS Series(SS5Y3-10FW1) - SMCS Series(SS5Y3-10FW1) - SMCS Series(SS5Y3-10FW1) - SMC
コネクタ(FW) Dサブコネクタ <IP67> (25極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
57件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
取付け方法
バルブ連数
取出位置
給排気ブロックアセンブリ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42858542SS5Y3-10FW1-03U-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付3(U) U側(-) 内部パイロット
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42858558SS5Y3-10FW1-03D-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付3(D) D側(-) 内部パイロット
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42858567SS5Y3-10FW1-03U-N7-NA(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(-) 直接取付3(U) U側(-) 内部パイロット
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42858576SS5Y3-10FW1-02US-C2D-NA(C2) Φ2ワンタッチ管継手(D) DINレール取付2(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42858585SS5Y3-10FW1-02U-C6B-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(B) DINレール取付2(U) U側(-) 内部パイロット
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42858594SS5Y3-10FW1-03BS-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付3(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
17,770
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42858603SS5Y3-10FW1-04D-C4-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) 直接取付4(D) D側(-) 内部パイロット
19,200
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42858612SS5Y3-10FW1-04D-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付4(D) D側(-) 内部パイロット
19,200
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42858628SS5Y3-10FW1-04U-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付4(U) U側(-) 内部パイロット
19,200
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42858637SS5Y3-10FW1-04B-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付4(B) 両側(-) 内部パイロット
19,420
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42858646SS5Y3-10FW1-03DS-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付3(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
19,470
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42858655SS5Y3-10FW1-03U-C6B-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(B) DINレール取付3(U) U側(-) 内部パイロット
19,750
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42858664SS5Y3-10FW1-03BS-C4D-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付3(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
19,970
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42858673SS5Y3-10FW1-05U-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付5(U) U側(-) 内部パイロット
21,400
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42858682SS5Y3-10FW1-05D-C4-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) 直接取付5(D) D側(-) 内部パイロット
21,400
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42858698SS5Y3-10FW1-05D-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付5(D) D側(-) 内部パイロット
21,400
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42858707SS5Y3-10FW1-06U-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付6(U) U側(-) 内部パイロット
23,600
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42858716SS5Y3-10FW1-06D-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付6(D) D側(-) 内部パイロット
23,600
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42858725SS5Y3-10FW1-06D-C4-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) 直接取付6(D) D側(-) 内部パイロット
23,600
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42858734SS5Y3-10FW1-05U-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付5(U) U側(-) 内部パイロット
23,600
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42858743SS5Y3-10FW1-05B-C4D-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付5(B) 両側(-) 内部パイロット
23,820
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42858752SS5Y3-10FW1-06B-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付6(B) 両側(-) 内部パイロット
23,820
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42858777SS5Y3-10FW1-05U-C4B-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(B) DINレール取付5(U) U側(-) 内部パイロット
24,150
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42858786SS5Y3-10FW1-05B-C6A-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(A) DINレール取付5(B) 両側(-) 内部パイロット
24,420
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42858795SS5Y3-10FW1-06DR-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付6(D) D側(R) 外部パイロット
25,910
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42858813SS5Y3-10FW1-06B-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付6(B) 両側(-) 内部パイロット
26,020
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42858822SS5Y3-10FW1-07B-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付7(B) 両側(-) 内部パイロット
26,020
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42858838SS5Y3-10FW1-07DS-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付7(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
26,070
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42858847SS5Y3-10FW1-05BR-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付5(B) 両側(R) 外部パイロット
26,240
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42858856SS5Y3-10FW1-06BS-C4D-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付6(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
26,570
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42858865SS5Y3-10FW1-08D-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付8(D) D側(-) 内部パイロット
28,000
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42858874SS5Y3-10FW1-08D-C4-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) 直接取付8(D) D側(-) 内部パイロット
28,000
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42858892SS5Y3-10FW1-08B-C4D-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付8(B) 両側(-) 内部パイロット
30,420
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42858908SS5Y3-10FW1-08U-C4B-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(B) DINレール取付8(U) U側(-) 内部パイロット
30,750
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42858926SS5Y3-10FW1-10D-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付10(D) D側(-) 内部パイロット
32,400
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42858935SS5Y3-10FW1-10U-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付10(U) U側(-) 内部パイロット
32,400
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42858944SS5Y3-10FW1-10B-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付10(B) 両側(-) 内部パイロット
32,620
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42858953SS5Y3-10FW1-10BS-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付10(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
33,170
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42858962SS5Y3-10FW1-10B-C4D-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付10(B) 両側(-) 内部パイロット
34,820
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42858978SS5Y3-10FW1-11B-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付11(B) 両側(-) 内部パイロット
34,820
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42858987SS5Y3-10FW1-08D-L6D-NA(L6) エルボ上向きΦ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付8(D) D側(-) 内部パイロット
35,150
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42858996SS5Y3-10FW1-12B-C4-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) 直接取付12(B) 両側(-) 内部パイロット
37,020
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42859005SS5Y3-10FW1-12B-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付12(B) 両側(-) 内部パイロット
37,020
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42859014SS5Y3-10FW1-13B-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付13(B) 両側(-) 内部パイロット
39,220
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42859023SS5Y3-10FW1-12B-C4D-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付12(B) 両側(-) 内部パイロット
39,220
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42859032SS5Y3-10FW1-12B-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付12(B) 両側(-) 内部パイロット
39,220
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42859048SS5Y3-10FW1-13BS-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付13(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
39,770
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42859057SS5Y3-10FW1-12BS-C4D-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付12(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
39,770
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42859075SS5Y3-10FW1-12B-LM-NA(LM) エルボ口径混合(-) 直接取付12(B) 両側(-) 内部パイロット
44,390
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42859084SS5Y3-10FW1-16B-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付16(B) 両側(-) 内部パイロット
45,820
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする