S Series(SS5Y3-10J2)

S Series(SS5Y3-10J2) - SMCS Series(SS5Y3-10J2) - SMCS Series(SS5Y3-10J2) - SMC
取付け方法(D) DINレール取付コネクタ(J) PCワイヤリング (20極)配線方式(S) 配列指定取出方向(2) コネクタ横向き銘板プレートなし(連数印字なし)内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
バルブ連数
取出位置
給排気ブロックアセンブリ
DINレール
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42860493SS5Y3-10J2-03D-C4D5-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手3(D) D側(-) 内部パイロット(5) 5連用
16,450
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42860502SS5Y3-10J2-08U-C4D-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手8(U) U側(-) 内部パイロット(-) 標準
26,900
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42860518SS5Y3-10J2-08DR-B6D0-NA(B6) エルボ下向きΦ6ワンタッチ管継手8(D) D側(R) 外部パイロット(0) DIN金具付(DINレールなし)
33,660
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする