S Series(SS5Y3-10L31)

S Series(SS5Y3-10L31) - SMCS Series(SS5Y3-10L31) - SMCS Series(SS5Y3-10L31) - SMCS Series(SS5Y3-10L31) - SMCS Series(SS5Y3-10L31) - SMCS Series(SS5Y3-10L31) - SMCS Series(SS5Y3-10L31) - SMCS Series(SS5Y3-10L31) - SMC
内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線芯数
リード線(m)
バルブ連数
ポート取出位置
給排気ブロックアセンブリ
ポート管接続口径
取付け方法
DINレール
配線方式
シリーズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42865497SS5Y3-10L31-02D-C4-NA(L3)9芯(1)0.62【P・E】(D)D側(-)内部パイロット【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)-(S)配列指定-
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42865506SS5Y3-10L31-02D-C6-NA(L3)9芯(1)0.62【P・E】(D)D側(-)内部パイロット【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)-(S)配列指定-
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42865515SS5Y3-10L31-02U-N7-NA(L3)9芯(1)0.62【P・E】(U)U側(-)内部パイロット【A・B】(N7)Φ1/4ワンタッチ管継手(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)-(S)配列指定-
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42865524SS5Y3-10L31-02DS-C4BA-NA(L3)9芯(1)0.62【P・E】(D)D側(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手(BA)直接取付・銘板プレート付(連数印字なし)-(S)配列指定-
15,400
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42865533SS5Y3-10L31-02U-L6-NA(L3)9芯(1)0.62【P・E】(U)U側(-)内部パイロット【A・B】(L6)エルボ上向きΦ6ワンタッチ管継手(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)-(S)配列指定-
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42865542SS5Y3-10L31-03U-N7-NA(L3)9芯(1)0.63【P・E】(U)U側(-)内部パイロット【A・B】(N7)Φ1/4ワンタッチ管継手(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)-(S)配列指定-
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42865558SS5Y3-10L31-02D-C6D-NA(L3)9芯(1)0.62【P・E】(D)D側(-)内部パイロット【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)(-)標準(S)配列指定-
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42865567SS5Y3-10L31-02U-C4D-NA(L3)9芯(1)0.62【P・E】(U)U側(-)内部パイロット【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)(-)標準(S)配列指定-
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42865576SS5Y3-10L31-03D-C4-NA(L3)9芯(1)0.63【P・E】(D)D側(-)内部パイロット【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)-(S)配列指定-
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42865585SS5Y3-10L31-02US-C4D-NA(L3)9芯(1)0.62【P・E】(U)U側(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)(-)標準(S)配列指定-
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42865594SS5Y3-10L31-02DS-C6A3-NA(L3)9芯(1)0.62【P・E】(D)D側(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(A)DINレール取付・銘板プレート付(連数印字付)(3)3連用(S)配列指定-
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42865603SS5Y3-10L31-03D-C4D0-NA(L3)9芯(1)0.63【P・E】(D)D側(-)内部パイロット【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)(0)DIN金具付(DINレールなし)(S)配列指定-
18,480
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42865612SS5Y3-10L31-04U-N7-NA(L3)9芯(1)0.64【P・E】(U)U側(-)内部パイロット【A・B】(N7)Φ1/4ワンタッチ管継手(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)-(S)配列指定-
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42865628SS5Y3-10L31-04D-C4-NA(L3)9芯(1)0.64【P・E】(D)D側(-)内部パイロット【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)-(S)配列指定-
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42865637SS5Y3-10L31-03U-C4D-NA(L3)9芯(1)0.63【P・E】(U)U側(-)内部パイロット【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)(-)標準(S)配列指定-
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42865646SS5Y3-10L31-03U-C6D-NA(L3)9芯(1)0.63【P・E】(U)U側(-)内部パイロット【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)(-)標準(S)配列指定-
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42865655SS5Y3-10L31-02DR-C4D-NA(L3)9芯(1)0.62【P・E】(D)D側(R)外部パイロット【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)(-)標準(S)配列指定-
19,090
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42865664SS5Y3-10L31-04B-C6-NA(L3)9芯(1)0.64【P・E】(B)両側(-)内部パイロット【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)-(S)配列指定-
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42865673SS5Y3-10L31-04B-N7-NA(L3)9芯(1)0.64【P・E】(B)両側(-)内部パイロット【A・B】(N7)Φ1/4ワンタッチ管継手(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)-(S)配列指定-
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42865682SS5Y3-10L31-03D-L4D0-NA(L3)9芯(1)0.63【P・E】(D)D側(-)内部パイロット【A・B】(L4)エルボ上向きΦ4ワンタッチ管継手(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)(0)DIN金具付(DINレールなし)(S)配列指定-
20,350
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42865698SS5Y3-10L31-03D-B4D0-NA(L3)9芯(1)0.63【P・E】(D)D側(-)内部パイロット【A・B】(B4)エルボ下向きΦ4ワンタッチ管継手(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)(0)DIN金具付(DINレールなし)(S)配列指定-
20,350
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42865707SS5Y3-10L31-04D-C6D-NA(L3)9芯(1)0.64【P・E】(D)D側(-)内部パイロット【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)(-)標準(S)配列指定-
21,180
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42865725SS5Y3-10L31-05D-C4-NA(L3)9芯(1)0.65【P・E】(D)D側(-)内部パイロット【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)-(S)配列指定-
21,180
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42865734SS5Y3-10L31-05U-C6D-NA(L3)9芯(1)0.65【P・E】(U)U側(-)内部パイロット【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)(-)標準(S)配列指定-
23,380
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42865743SS5Y3-10L31-05D-C4D-NA(L3)9芯(1)0.65【P・E】(D)D側(-)内部パイロット【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)(-)標準(S)配列指定-
23,380
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42865752SS5Y3-10L31-05DS-C4D-NA(L3)9芯(1)0.65【P・E】(D)D側(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)(-)標準(S)配列指定-
23,650
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42865768SS5Y3-10L31-06U-C6D-NA(L3)9芯(1)0.66【P・E】(U)U側(-)内部パイロット【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)(-)標準(S)配列指定-
25,580
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42865777SS5Y3-10L31-07U-C6-NA(L3)9芯(1)0.67【P・E】(U)U側(-)内部パイロット【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)-(S)配列指定-
25,580
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42865795SS5Y3-10L31-06DS-C6A-NA(L3)9芯(1)0.66【P・E】(D)D側(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(A)DINレール取付・銘板プレート付(連数印字付)(-)標準(S)配列指定-
26,460
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42865716SS5Y3-10L31-04U-CMD-NA---------SY3000
19,250
取扱い終了
返品不可
42865786SS5Y3-10L31-07DS-CMBA-NA---------SY3000
24,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする