曜日別特売

S Series(SS5Y3-10S6F22)

S Series(SS5Y3-10S6F22) - SMCS Series(SS5Y3-10S6F22) - SMC
配線方式(S)配列指定ポート取出位置【P・E】(B)両側給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様連数【I/Oユニット】(2)2連取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)SIユニット(F)PROFINET対応エンドプレートM12コネクタ電源SIユニット出力極性(2)プラスコモン内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート管接続口径
バルブ連数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42888414SS5Y3-10S6F22-15B-C6-NA【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手15
142,780
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42888423SS5Y3-10S6F22-16B-C4-NA【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手16
144,980
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする