S Series(SS5Y3-10S6N2)

S Series(SS5Y3-10S6N2) - SMCS Series(SS5Y3-10S6N2) - SMCS Series(SS5Y3-10S6N2) - SMCS Series(SS5Y3-10S6N2) - SMCS Series(SS5Y3-10S6N2) - SMCS Series(SS5Y3-10S6N2) - SMCS Series(SS5Y3-10S6N2) - SMCS Series(SS5Y3-10S6N2) - SMC
配線方式(S)配列指定SIユニット(N)PROFIBUSDP対応エンドプレートM12コネクタ電源SIユニット出力極性(2)プラスコモン内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
バルブ連数
給排気ブロックアセンブリ
ポート管接続口径
ポート取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42888624SS5Y3-10S6N2-02U-C6-NA(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)2【P・E】内部パイロット仕様【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(U)U側
78,820
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42888633SS5Y3-10S6N2-05C-C6D-NA(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)5【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(C)U側
91,630
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42888642SS5Y3-10S6N2-06C-C6D-NA(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)6【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(C)U側
93,830
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42888658SS5Y3-10S6N2-12B-C4-NA(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)12【P・E】内部パイロット仕様【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手【P・E】(B)両側
100,980
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42888667SS5Y3-10S6N2-13B-C6D0-NA(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)13【P・E】内部パイロット仕様【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(B)両側
104,890
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42888676SS5Y3-10S6N2-15B-C4-NA(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)15【P・E】内部パイロット仕様【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手【P・E】(B)両側
107,580
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42888685SS5Y3-10S6N2-14B-C6D-NA(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)14【P・E】内部パイロット仕様【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(B)両側
111,320
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42888694SS5Y3-10S6N2-16B-C6D0-NA(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)16【P・E】内部パイロット仕様【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(B)両側
111,490
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする