曜日別特売

S Series(SS5Y3-10S6N4)

S Series(SS5Y3-10S6N4) - SMCS Series(SS5Y3-10S6N4) - SMCS Series(SS5Y3-10S6N4) - SMCS Series(SS5Y3-10S6N4) - SMCS Series(SS5Y3-10S6N4) - SMCS Series(SS5Y3-10S6N4) - SMCS Series(SS5Y3-10S6N4) - SMCS Series(SS5Y3-10S6N4) - SMC
配線方式(S)配列指定SIユニット(N)PROFIBUSDP対応エンドプレートM12コネクタ電源SIユニット出力極性(4)マイナスコモン内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
バルブ連数
給排気ブロックアセンブリ
ポート管接続口径
ポート取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42888746SS5Y3-10S6N4-04D-C6-NA(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)4【P・E】内部パイロット仕様【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(D)D側
83,220
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42888755SS5Y3-10S6N4-06B-C6-NA(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)6【P・E】内部パイロット仕様【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(B)両側
87,780
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42888764SS5Y3-10S6N4-06F-N7D0-NA(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)6【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵【A・B】(N7)Φ1/4ワンタッチ管継手【P・E】(F)両側
90,040
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42888773SS5Y3-10S6N4-08B-C6-NA(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)8【P・E】内部パイロット仕様【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(B)両側
92,180
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42888782SS5Y3-10S6N4-08F-C6-NA(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)8【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(F)両側
92,730
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42888798SS5Y3-10S6N4-06U-C6D-NA(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)6【P・E】内部パイロット仕様【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(U)U側
93,560
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42888807SS5Y3-10S6N4-09B-C6-NA(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)9【P・E】内部パイロット仕様【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(B)両側
94,380
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42888816SS5Y3-10S6N4-11B-C6-NA(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)11【P・E】内部パイロット仕様【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(B)両側
98,780
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42888825SS5Y3-10S6N4-12B-C4-NA(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)12【P・E】内部パイロット仕様【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手【P・E】(B)両側
100,980
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42888834SS5Y3-10S6N4-12B-C6-NA(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)12【P・E】内部パイロット仕様【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(B)両側
100,980
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42888843SS5Y3-10S6N4-11F-N3D0-NA(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)11【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵【A・B】(N3)Φ5/32ワンタッチ管継手【P・E】(F)両側
101,040
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42888852SS5Y3-10S6N4-12F-N3D0-NA(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)12【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵【A・B】(N3)Φ5/32ワンタッチ管継手【P・E】(F)両側
103,240
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42888868SS5Y3-10S6N4-14B-C6-NA(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)14【P・E】内部パイロット仕様【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(B)両側
105,380
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42888877SS5Y3-10S6N4-15B-C6-NA(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)15【P・E】内部パイロット仕様【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(B)両側
107,580
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42888886SS5Y3-10S6N4-16B-C6-NA(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)16【P・E】内部パイロット仕様【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(B)両側
109,780
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42888895SS5Y3-10S6N4-15F-N3D0-NA(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)15【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵【A・B】(N3)Φ5/32ワンタッチ管継手【P・E】(F)両側
109,840
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42888904SS5Y3-10S6N4-16F-C6-NA(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)16【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(F)両側
110,330
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42888913SS5Y3-10S6N4-16B-C6D0-NA(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)16【P・E】内部パイロット仕様【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(B)両側
111,490
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42888922SS5Y3-10S6N4-16F-N7D0-NA(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)16【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵【A・B】(N7)Φ1/4ワンタッチ管継手【P・E】(F)両側
112,040
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする